text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


Numer artykułu U0726.096.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 18
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 18
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 24
Kwadrat klucza (mm) 7
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Fabory

Numery artykułów

Numer artykułu U0726.096.001
UBB 240203289360
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.