Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0724.096.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0724.096.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
22
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
22
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
16
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
7
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
3/8 cala
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
67.4
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0724.096.001
UBB
240202487874
UNSPSC
23241615