text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


Artikelnummer U0714.096.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 16
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 16
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 16
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 1600
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer U0714.096.001
UBB 240203290749
UNSPSC 23241615
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.