text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4


Numer artykułu U0716.063.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 13
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 13
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 20
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 2100
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0716.063.001
UBB 240203291572
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.