text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Pogłębiacz C DIN 335 C HSS HSS 10,4MM

Numer artykułu U6330.104.001
Średnica wału (mm) 6
Długość (mm) 54
Materiał do cięcia HSS
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 10.4 - 10.4
Marka Fabory
Coating HSS

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 6
Długość (mm) 54
Materiał do cięcia HSS
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 10.4 - 10.4
Marka Fabory
Coating HSS
Waga na sztukę (g) 15
Kod towaru 82075060
Type Countersink

Normy

DIN 335-C

Numery artykułów

Numer artykułu U6330.104.001
EAN 8715494638210
UBB 500500210835
UNSPSC 20102007
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.