text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory DIN 333 3,15X 8,0 MM Wiertło centrujące


Numéro d'article F8315.031.008
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 8
Średnica nominalna (mm) 3.15
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Marka Fabory (labor)
Emballé par 1

Spécifications

Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 8
Średnica nominalna (mm) 3.15
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 12
Kod towaru 8207506000
Type Center Drill Bit

La description

For centering in most common steel types.

Numéros d'articles

Numéro d'article F8315.031.008
UBB 240201070333
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AC000315
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.