text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Forets à cône morse conique MK3 DIN 345 RN HSS Noir 26,5 MM


Numer artykułu F0129.265.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 175
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longueur totale (mm) 286
Diamètre du foret (mm) 26.5
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 175
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 699
Code Douanier 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu F0129.265.001
EAN 8715494648813
UBB 240201033471
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AN002650
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.