text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Spiral Hose 8 x 12mm 16bar 7.5m Length


Numer artykułu 7M776859
Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 2
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Średnica nominalna Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 2
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Średnica nominalna Inny
Maks. długość robocza (m) 7.5
Marka Ewo
Type Spiral Hose

Numery artykułów

Numer artykułu 7M776859
EAN 4030875158861
UBB 500583200166
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr E40830
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.