text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Spiral Hose 6.5 x 10mm 16.8bar 10m Length


Numer artykułu 5X055819
Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 1.75
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16.8
Średnica nominalna Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 1.75
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16.8
Średnica nominalna Inny
Maks. długość robocza (m) 10
Marka Ewo
Type Spiral Hose

Numery artykułów

Numer artykułu 5X055819
EAN 4030875158830
UBB 500582624812
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr E40827
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.