text.skipToContent text.skipToNavigation

Erdi Pelican Snip for 1mm Plate Left-Hand Cutting 300mm


For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Numer artykułu 0V889370
Długość ostrza (mm) 62
Długość (mm) 300
Działanie Praworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 62
Długość (mm) 300
Działanie Praworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Erdi
Type Pelican Snip

Opis

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Numery artykułów

Numer artykułu 0V889370
UBB 500719114786
UNSPSC 27111506
Artykuł producenta nr D218-300L
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.