text.skipToContent text.skipToNavigation

EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 19 mm PROMAT


Numer artykułu 1P618772
Grubość ścianki (mm) 4.5
Materiał wkładki Textile
Promień gięcia (mm) 65
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 20
Materiał ściany wewnętrznej Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Kolor ściany wewnętrznej Czarny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 4.5
Materiał wkładki Textile
Promień gięcia (mm) 65
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 20
Materiał ściany wewnętrznej Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Kolor ściany wewnętrznej Czarny
Średnica nominalna 3/4 cala (20)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 60
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd Tak
Kolor ściany zewnętrznej Czarny
Marka Promat
Kod towaru 40093100

Numery artykułów

Numer artykułu 1P618772
EAN 4015448757887
UBB 500581156717
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 4000310025
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.