Przewody pneumatyczne
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
Pneumatyka
Przewody pneumatyczne
3J491852
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
EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 13 mm PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3J491852
Grubość ścianki (mm)
3.5
Materiał wkładki
Textile
Promień gięcia (mm)
50
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
20
Materiał ściany wewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Kolor ściany wewnętrznej
Czarny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
3.5
Materiał wkładki
Textile
Promień gięcia (mm)
50
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
20
Materiał ściany wewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Kolor ściany wewnętrznej
Czarny
Średnica nominalna
1/2 cala (15)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
60
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd
Tak
Kolor ściany zewnętrznej
Czarny
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3J491852
EAN
4015448757870
UBB
500581763017
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
4000310024