text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

End mill nominal dm 8 mm insert length 30 mm PROMAT


Numer artykułu 2N160536
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 68
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 30
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 68
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 30
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 5
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 2N160536
EAN 4015448717065
UBB 500581456604
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866565
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.