text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type W nominal dm 6 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no.


Numer artykułu 6V048696
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 20
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 20
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 6V048696
EAN 4015448778943
UBB 500582938907
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000806565
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.