text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type W nominal dm 5 mm VHM special 45 deg DIN 6535 HB no. of


Numer artykułu 9E915853
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 5
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 9E915853
EAN 4015448778929
UBB 500583778831
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000806564
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.