text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type W nominal dm 4 mm VHM special 45 deg DIN 6535 HB no. of


Numer artykułu 9Q210135
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 18
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 18
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 4
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 9Q210135
EAN 4015448778912
UBB 500583892681
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000806563
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.