text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

End mill DIN 6527 L type W nominal dm 20 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no


Numer artykułu 5I921320
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 104
Średnica wału (mm) 20
Długość robocza (mm) 50
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 104
Średnica wału (mm) 20
Długość robocza (mm) 50
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 20
Marka Promat
Kod towaru 82077010

Numery artykułów

Numer artykułu 5I921320
EAN 4015448778998
UBB 500582448857
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000806570
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.