text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 5 mm VHM TiAlN DIN 6535


Numer artykułu 4M871292
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 13
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 13
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 5
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 4M871292
EAN 4015448717485
UBB 500582118435
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000806534
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.