text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 4 mm VHM TiAlN DIN 6535


Numer artykułu 1Q976608
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 11
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 11
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 4
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q976608
EAN 4015448717478
UBB 500581171567
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000806533
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.