text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 18 mm VHM TiAlN DIN 653


Numer artykułu 0N702236
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 92
Średnica wału (mm) 18
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 42
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 92
Średnica wału (mm) 18
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 42
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 18
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 0N702236
EAN 4015448717560
UBB 500573786687
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000806541
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.