text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 10 mm VHM TiAlN DIN 653


Numer artykułu 2H353829
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 10
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 30
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 10
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 30
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 2H353829
EAN 4015448717515
UBB 500581390779
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000806537
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.