text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L nominal diameter 10 mm PROMAT


Numer artykułu 6W077015
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 10
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 30
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 10
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 30
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 6
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 6W077015
EAN 4015448522355
UBB 500582961669
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866938
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.