text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 10 mm insert length 30 mm VHM TiAlN DIN 6535


Numer artykułu 8G461250
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 10
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 30
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 10
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 30
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Marka Promat
Kod towaru 82077031

Numery artykułów

Numer artykułu 8G461250
EAN 4015448691679
UBB 500583447437
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000806517
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.