Frezy
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
Frezowanie
Frezy
5E643400
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
End mill DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominal dm 5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no. o
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5E643400
Konstrukcja
Frez do fazowania
Całkowita długość (mm)
54
Średnica wału (mm)
6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Długość robocza (mm)
9
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Frez do fazowania
Całkowita długość (mm)
54
Średnica wału (mm)
6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Długość robocza (mm)
9
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Liczba zębów
4
Materiał do cięcia
Inny
Kierunek cięcia
Prawy
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
5
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5E643400
EAN
4015448691525
UBB
500582388616
UNSPSC
27112803
Artykuł producenta nr
4000806503