text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Frezy
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
Frezowanie
Frezy
8O059147
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
End mill DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominal dm 16 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no.
Dodaj do katalogu
/ cena za
-
z VAT
Numer artykułu
8O059147
Konstrukcja
Frez do fazowania
Całkowita długość (mm)
82
Średnica wału (mm)
16
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Długość robocza (mm)
22
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Frez do fazowania
Całkowita długość (mm)
82
Średnica wału (mm)
16
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Długość robocza (mm)
22
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Liczba zębów
4
Materiał do cięcia
Inny
Kierunek cięcia
Prawy
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
16
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8O059147
EAN
4015448691594
UBB
500583556658
UNSPSC
27112803
Artykuł producenta nr
4000806509