text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 8 mm insert length 20 mm PROMAT


Numer artykułu 0F636674
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 20
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 20
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 0F636674
EAN 4015448595090
UBB 500573678850
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866485
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.