text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 6 mm insert length 16 mm PROMAT


Numer artykułu 5H089583
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 54
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 16
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 54
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 16
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 5H089583
EAN 4015448595083
UBB 500582407929
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866484
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.