text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 5 mm insert length 16 mm PROMAT


Numer artykułu 9Z203411
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 54
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 16
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 54
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 16
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 5
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 9Z203411
EAN 4015448654193
UBB 500584068232
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866335
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.