text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 3 mm insert length 9 mm PROMAT


Numer artykułu 4G945799
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 9
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 9
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 3
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 4G945799
EAN 4015448654162
UBB 500582051180
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866331
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.