text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 18 mm insert length 34 mm PROMAT


Numer artykułu 6A090800
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 84
Średnica wału (mm) 18
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 34
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 84
Średnica wału (mm) 18
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 34
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 18
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 6A090800
EAN 4015448716990
UBB 500582649330
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866491
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.