text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 16 mm insert length 32 mm PROMAT


Numer artykułu 5H924816
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 82
Średnica wału (mm) 16
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 32
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 82
Średnica wału (mm) 16
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 32
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 16
Marka Promat
Kod towaru 82077010

Numery artykułów

Numer artykułu 5H924816
EAN 4015448595120
UBB 500582427075
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866488
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.