text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuleja z drutu podwójnego Knipex 2 x 0,75 mm² polipropylenowa szara tuleja 8 mm


Podwójne końcówki przewodów Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 2x 0,75 mm². Zawartość: 200 sztuk. Kolor: szary. AWG218SzaryL115mmL28mmd11.7mmd22.8mmd35mmS10.15mmS20.25mmIlość200InsulationPPMaterialCopperSurfaceTinned

Numer artykułu 2P502407
Kolor Szare
Długość tulei (mm) 8
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Długość tulei (mm) 8
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Typ konstrukcji Podwójna końcówka kabla
Przekrój nominalny (mm²) 0.75
Dla kabli odpornych na zwarcia Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Z flagą identyfikacyjną Nie
Materiał izolacyjny Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG 18
Marka Knipex
Kod towaru 85369010

Opis

Podwójne końcówki przewodów Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 2x 0,75 mm². Zawartość: 200 sztuk. Kolor: szary. AWG218SzaryL115mmL28mmd11.7mmd22.8mmd35mmS10.15mmS20.25mmIlość200InsulationPPMaterialCopperSurfaceTinned

Numery artykułów

Numer artykułu 2P502407
EAN 4003773076629
UBB 500641805949
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 97 99 371
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.