text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektroniczny wkrętak dynamometryczny Facom Micro-Tech 1/4” z napędem kwadratowym 15-75 Nm 130 mm


Wkrętaki bez podziałki: regulacja tego typu wkrętaków bez podziałki wykonywana jest na stanowisku kontrolnym. Wkrętaki o masie i wymiarach zredukowanych specjalnie do niskich wartości momentu dokręcania. Wkrętaki jednokierunkowe, kierunek dokręcania w prawo. Końcówka gniazdowa sześciokątna do stosowania z końcówkami 4 mm (łącznik ECR.O do nasadek 1/4'' w opcji). Dostarczane z kluczem trzpieniowym do regulacji 4 mm. Dostarczane ze świadectwem kalibracji i indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

Numer artykułu 2U674110
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 130
Całkowita długość (mm) 130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 130
Całkowita długość (mm) 130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) ['15', '75']
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Nie
Marka Facom
O (max.) MICRO-TECH

Numery artykułów

Numer artykułu 2U674110
EAN 3148510013572
UBB 500638666239
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr A.341MT
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.