text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektroniczny wkrętak dynamometryczny Facom Micro-Tech 1/4” z napędem kwadratowym 1,5-7,5 Nm 130 mm


Wkrętaki o masie i wymiarach zredukowanych specjalnie do niskich wartości momentu dokręcania. Kierunek dokręcania w prawo. Końcówka gniazdowa sześciokątna do stosowania z końcówkami serii 0 - 4 mm(wyjście 1/4" z łącznikiem ECR.O w opcji). 82H.4: Klucz trzpieniowy do regulacji 4 mm. Dostarczane ze świadectwem kalibracji i kluczem do regulacji.

Numer artykułu 6Y756650
Elastyczny Nie
Całkowita długość (mm) 130
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 0.75 - 0.75
Uchwyt T Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elastyczny Nie
Całkowita długość (mm) 130
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 0.75 - 0.75
Uchwyt T Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Model z wkrętakiem Tak
Marka Facom
O (max.) MICRO-TECH

Numery artykułów

Numer artykułu 6Y756650
EAN 3148510012568
UBB 500638665819
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr A.301MT
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.