Szczypce chwytne dla elektroników
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce chwytne dla elektroników
Szczypce chwytne dla elektroników
6B035778
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
Electric installation pliers length 200 mm VDE chrome-plated multi-component han
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6B035778
Izolowany
Tak
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość
200
Zakres taśmy AWG
1/0 - 1/0 AWG
Średnica zakresu taśmy (mm)
15 - 15
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość
200
Zakres taśmy AWG
1/0 - 1/0 AWG
Średnica zakresu taśmy (mm)
15 - 15
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²)
0.5 - 2.5
Konstrukcja uchwytu
Inny
Osłona uchwytu
Inny
Testowane przez VDE
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Szczypce do instalacji elektrycznych 6 funkcji w jednej parze szczypiec. do chwytania płaskich i okrągłych materiałów, do gięcia, usuwania zadziorów, cięcia kabli, ściągania izolacji i zaciskania tulejek kablowych. Gładkie powierzchnie w pobliżu końcówek chwytają pojedyncze żyły bez ich uszkadzania, ząbkowane powierzchnie chwytające i uchwyt rurowy do chwytania płaskich i okrągłych materiałów. Wyraźnie ścięta krawędź zewnętrzna na powierzchniach chwytających do pracy na podtynkowych puszkach przyłączeniowych i usuwania zadziorów z otworów przelotowych. Otwory do ściągania izolacji dla przewodów 0,75 - 1,5 mm² i 2,5 mm². Zaciskarka do tulejek kablowych 0,5 - 2,5 mm². Nożyce do kabli z (hartowanymi indukcyjnie) precyzyjnymi krawędziami tnącymi do kabli miedzianych i aluminiowych do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Wąskie wymiary dla łatwego dostępu. Złącze śrubowe: precyzyjne, bezluzowe działanie szczypiec. Szczypce ze zintegrowanym, izolowanym punktem mocowania do uwięzi narzędzia. - Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 15 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 50mm²- Zdolność odizolowywania pojedynczych żył: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²- Wydajność w milimetrach kwadratowych: 0,5 - 2,5 mm²- AWG: 1 / 0- System ochrony przed upadkiem: tak- Testowane przez VDE: tak
Numery artykułów
Numer artykułu
6B035778
EAN
4003773081425
UBB
500667042922
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
13 96 200 T