text.skipToContent text.skipToNavigation

Dziurkacz Ruko 3-punktowy 20,0 mm


dziurkowniki śrubowe. ● W jednej operacji, w kilku ruchach, bez dużego wysiłku można wykonać otwór na gotowo bez konieczność obróbki wykańczającej. ● Lepszy kontakt narzędzia z powierzchnią dzięki wejściu w materiał jednocześnie w 3 punktach co zmniejsza deformację wyciętych elementów. Zapobiega to także przedwczesnemu uszkodzeniu śruby ● Przed zastosowaniem dziurkownika śruba prowadząca musi zostać przesmarowana sprayem lub pastą do wiercenia RUKO. ● Metryczne śruby pociągowe w dziurkownikach RUKO posiadają najwyższą jakość i dzięki temu zaprojektowane są na ekstremalne obciążenia. W przypadku uszkodzenia można je zawsze na krótko zastąpić zwykłymi śrubami drobnozwojnymi znajdującymi się w handlu. ● Można je stosować zarówno z kluczami do śrub jak również z ręcznymi i nożnymi praskami hydraulicznymi.

Numer artykułu F6480.200.001
Konstrukcja Kompletny (ze śrubą pociągową)
Średnica otworu (mm) 20
Materiał do przetworzenia Inny
Szerokość otworu (mm) 20
Marka Ruko
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Kompletny (ze śrubą pociągową)
Średnica otworu (mm) 20
Materiał do przetworzenia Inny
Szerokość otworu (mm) 20
Marka Ruko

Numery artykułów

Numer artykułu F6480.200.001
EAN 4007140008626
UBB 203228011821
UNSPSC 27112845
Artykuł producenta nr 109200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.