text.skipToContent text.skipToNavigation

Dziurkacz Gedore Drift 99 10-1


Acc. to DIN 6458, GEDORE vanadium steel, Carefully hardened and tempered along the full length, Striking heads inductively tempered, Working edge polished and clear varnished, Special sizes available on request

Numer artykułu G4967.010.001
Średnica wału (mm) 10
Długość (mm) 120
Materiał Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Z ochroną dłoni Nie
Średnica końcówki (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 10
Długość (mm) 120
Materiał Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Z ochroną dłoni Nie
Średnica końcówki (mm) 1
Kształt trzpienia Octagonal
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 60
Type Drift Punch

Opis

Acc. to DIN 6458, GEDORE vanadium steel, Carefully hardened and tempered along the full length, Striking heads inductively tempered, Working edge polished and clear varnished, Special sizes available on request

Numery artykułów

Numer artykułu G4967.010.001
EAN 4010883870870
UBB 203116104613
UNSPSC 27111505
Artykuł producenta nr 8708700
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.