text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dwuramienny klucz udarowy Red Rooster 1/2„ z napędem kwadratowym 815 Nm 1/4” PT 7000 obr.


Numer artykułu 9N973474
Masa maszyny (kg) 2
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 7000
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 815
Sterownik impulsowy Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Masa maszyny (kg) 2
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 7000
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 815
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 16
Marka Red Rooster

Numery artykułów

Numer artykułu 9N973474
EAN 8717981332496
UBB 500636724683
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RR-18N
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.