Przewody & zwijadła
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
3O304107
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
Drinking water hose RAUAQUA Varioflex Plus internal dm 19 mm REHAU
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3O304107
Grubość ścianki (mm)
3.8
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Materiał ściany wewnętrznej
Inny
Materiał ściany zewnętrznej
Inny
Nadaje się do żywności
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
3.8
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Materiał ściany wewnętrznej
Inny
Materiał ściany zewnętrznej
Inny
Nadaje się do żywności
Tak
Kolor ściany wewnętrznej
Biały
Przewód statyczny
Nie
Średnica nominalna
3/4 cala (20)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
30
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd
Nie
Spirala
Nic
Kolor ściany zewnętrznej
Brązowy
Marka
Rehau
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3O304107
EAN
4061264961199
UBB
500581822425
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
10490161025