text.skipToContent text.skipToNavigation

Drinking water hose Profiline Aqua Plus internal dm 19 mm wall thickness 4 mm TRICOFLEX


Numer artykułu 5H784792
Grubość ścianki (mm) 4
Przezroczysty Nie
Promień gięcia (mm) 215
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Materiał ściany wewnętrznej Inny
Materiał ściany zewnętrznej Inny
Nadaje się do żywności Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 4
Przezroczysty Nie
Promień gięcia (mm) 215
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Materiał ściany wewnętrznej Inny
Materiał ściany zewnętrznej Inny
Nadaje się do żywności Tak
Kolor ściany wewnętrznej Inny
Przewód statyczny Nie
Średnica nominalna 3/4 cala (20)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 48
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd Nie
Spirala Nic
Kolor ściany zewnętrznej Brązowy
Marka Tricoflex

Numery artykułów

Numer artykułu 5H784792
EAN 3506111552560
UBB 500582424916
UNSPSC 40142008
Artykuł producenta nr 155256
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.