text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 6527 L type N nominal dm 20 mm PROMAT


Objednací číslo 8M067676
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 104
Średnica wału (mm) 20
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 50
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Baleno po 1

Specifikace

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 104
Średnica wału (mm) 20
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 50
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 20
Marka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M067676
EAN 4015448653431
UBB 500583538193
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 4000866207
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.