text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Drill groove milling cutter DIN 6527 L type N nominal diameter 3 mm PROMAT


Numer artykułu 5G392072
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 10
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 10
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 3
Marka Promat
Kod towaru 82077010

Numery artykułów

Numer artykułu 5G392072
EAN 4015448653851
UBB 500582412127
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866279
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.