text.skipToContent text.skipToNavigation

Roulette pour coffret à literie D. de la roue 30 mm cap. charge 40 kg BS ROLLEN


Article number 2X302114
Farba Biela
Materiál Plast
Typ upevnenia Doska
Largeur de plaque (mm) 24
Diamètre trou de fixation (mm) 5.2
Charge max. autorisée (kg) 40
Typ držania v otvorenej polohe Iné
Packed per 1

Specifications

Farba Biela
Materiál Plast
Typ upevnenia Doska
Largeur de plaque (mm) 24
Diamètre trou de fixation (mm) 5.2
Charge max. autorisée (kg) 40
Typ držania v otvorenej polohe Iné
Hauteur d'assemblage (mm) 32
Nombre de roulettes 1
Orientable Non
Type de filetage Dur
Longueur de la plaque (mm) 52
Largeur de rouleau (cm) 14
Diamètre rouleau (mm) 30
Marque Bs rollen

Article numbers

Article number 2X302114
EAN 4021885014735
UBB 500581594552
UNSPSC 31162701
Manufacturer article nr  E45
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.