text.skipToContent text.skipToNavigation

Double open-end spanner 895 17 x 19 mm length 170 mm black


Numer artykułu 8X196236
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 19
Rozmiar klucza mały (mm) 17
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 19
Rozmiar klucza mały (mm) 17
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 7
Wysokość główki duża (mm) 7
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 36
Szerokość główki duża (mm) 40
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Fabory approved vendor

Numery artykułów

Numer artykułu 8X196236
EAN 4054773022628
UBB 500583684864
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S4000823272
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.