Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5W263150
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
Dormer Wiertło podłużne z chwytem stożkowym Morse'a E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5W263150
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
28
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
28
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
8
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E200
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5W263150
EAN
7320760085080
UBB
500572498938
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E200M10