text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Wiertło cylindryczne R458 DIN 6537 K SC TiAlN 5.00mm


Numer artykułu 9Q270573
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 6
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 28
Materiał do cięcia HM
Kształt trzpienia Cylindryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 66
Średnica wiertła (mm) 5
Średnica wału (mm) 6
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 28
Materiał do cięcia HM
Kształt trzpienia Cylindryczny
Marka Dormer
Kod towaru 8207505000
O (max.) R458; FORCE X
Type FORCE X High Performance Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9Q270573
EAN 7320760615409
UBB 500631958666
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr R4585.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.