text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne Extra long DIN 1869-3 HSSE Blanc 3.50mm


Numer artykułu 5A755949
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 180
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 265
Średnica wiertła (mm) 3.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 180
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A978; PFX
Type PFX Extra Length Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 5A755949
EAN 7320760148853
UBB 500572474004
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A9783.5X265
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.