text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A940 DIN 340 HSSE Blanc 3.00mm


Numer artykułu 6S848833
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 3
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 66
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 100
Średnica wiertła (mm) 3
Średnica wału (mm) 3
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 66
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A940; PFX
Type PFX Long Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6S848833
EAN 7320760054871
UBB 500572634987
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A9403.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.