Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
7H706307
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
Dormer Wiertło cylindryczne A777 DIN 338 HSSE Brass 8.00mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7H706307
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm)
8
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
75
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°)
135
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
117
Średnica wiertła (mm)
8
Średnica wału (mm)
8
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
75
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°)
135
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Dormer
O (max.)
A777
Type
Jobber Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7H706307
EAN
7320760375549
UBB
500631140406
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
A7778.0