text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A777 DIN 338 HSSE Brass 7.50mm


Numer artykułu 9I927422
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 69
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 109
Średnica wiertła (mm) 7.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 69
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A777
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9I927422
EAN 7320760375464
UBB 500631085478
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A7777.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.